LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZB)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZB) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40484553LEFS40NZB-150-X1----
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484562LEFS40NZB-200200-(B) 10(NZ) 取付形状Z
88,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40484578LEFS40NZB-150150-(B) 10(NZ) 取付形状Z
88,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40484587LEFS40NZB-300300-(B) 10(NZ) 取付形状Z
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40484596LEFS40NZB-250250-(B) 10(NZ) 取付形状Z
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484605LEFS40NZB-250N250--(NZ) 取付形状Z
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484614LEFS40NZB-400400-(B) 10(NZ) 取付形状Z
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484623LEFS40NZB-350350-(B) 10(NZ) 取付形状Z
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484632LEFS40NZB-450450-(B) 10(NZ) 取付形状Z
99,220
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484648LEFS40NZB-500500-(B) 10(NZ) 取付形状Z
99,220
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484657LEFS40NZB-550550-(B) 10(NZ) 取付形状Z
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484666LEFS40NZB-600600-(B) 10(NZ) 取付形状Z
102,800
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40484675LEFS40NZB-200C200--(NZ) 取付形状Z
103,130
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484684LEFS40NZB-150C150--(NZ) 取付形状Z
103,130
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484693LEFS40NZB-700700-(B) 10(NZ) 取付形状Z
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484702LEFS40NZB-650650-(B) 10(NZ) 取付形状Z
106,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484718LEFS40NZB-300C300--(NZ) 取付形状Z
106,700
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484727LEFS40NZB-750750-(B) 10(NZ) 取付形状Z
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484736LEFS40NZB-800800-(B) 10(NZ) 取付形状Z
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484745LEFS40NZB-400C400--(NZ) 取付形状Z
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484754LEFS40NZB-850850-(B) 10(NZ) 取付形状Z
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484763LEFS40NZB-900900-(B) 10(NZ) 取付形状Z
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484772LEFS40NZB-500C500--(NZ) 取付形状Z
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484788LEFS40NZB-10001000-(B) 10(NZ) 取付形状Z
117,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
40484797LEFS40NZB-950950-(B) 10(NZ) 取付形状Z
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484806LEFS40NZB-11001100-(B) 10(NZ) 取付形状Z
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484815LEFS40NZB-12001200標準ストローク-(NZ) 取付形状Z
112,950
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484824LEFS40NZB-800C800--(NZ) 取付形状Z
124,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40484833LEFS40NZB-900C900--(NZ) 取付形状Z
128,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする