L Series(LEFS40RNZH)

L Series(LEFS40RNZH) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40489426LEFS40RNZH-400400-
¥117,700
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489435LEFS40RNZH-400N400-
¥120,780
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489444LEFS40RNZH-600N600-
¥127,930
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489453LEFS40RNZH-650650-
¥128,430
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489462LEFS40RNZH-650N650-
¥131,510
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489478LEFS40RNZH-850850-
¥123,250
¥118,800
¥130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489487LEFS40RNZH-11001100-
¥142,730
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489496LEFS40RNZH-12001200標準ストローク
¥146,300
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする