曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS8A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40490966LEFS40RS8A-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
149,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490975LEFS40RS8A-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
153,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490984LEFS40RS8A-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
156,640
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490993LEFS40RS8A-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
160,220
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491002LEFS40RS8A-650650-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
163,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491018LEFS40RS8A-400-S2400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
164,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491027LEFS40RS8A-750750-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
167,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491036LEFS40RS8A-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
167,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491045LEFS40RS8A-850850-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
170,940
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491054LEFS40RS8A-900900-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
170,940
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491063LEFS40RS8A-10001000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
174,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491072LEFS40RS8A-400-R2400(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
176,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491088LEFS40RS8A-700-S5700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
177,820
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491097LEFS40RS8A-300B300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491106LEFS40RS8A-300-R5300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
182,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491115LEFS40RS8A-350B350-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
182,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491124LEFS40RS8A-600B600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
189,420
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491133LEFS40RS8A-700B700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
193,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491142LEFS40RS8A-1200-S51200-(S) 標準ケーブル(5) 5
195,690
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491158LEFS40RS8A-300B-S5300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
198,660
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491167LEFS40RS8A-850B850-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
200,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491176LEFS40RS8A-350-S2B2H350(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
258,280
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491185LEFS40RS8A-150-S5B21150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
265,050
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491194LEFS40RS8A-600-S5B2H600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
267,580
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491203LEFS40RS8A-650-S5B2650(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
268,020
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491212LEFS40RS8A-300C-S5B2300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
268,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491228LEFS40RS8A-800-S2B2800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
269,450
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491237LEFS40RS8A-650-S5B2H650(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
271,150
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491246LEFS40RS8A-750-S5B2750(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
271,590
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491255LEFS40RS8A-800-S5B2H800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
274,730
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491264LEFS40RS8A-850-S2B2H850(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
276,160
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491273LEFS40RS8A-800-SAB2800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
278,580
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491282LEFS40RS8A-1000-S5B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
278,740
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491298LEFS40RS8A-500-SAS2H500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
283,580
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491307LEFS40RS8A-700-S5S2H700(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
283,750
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491316LEFS40RS8A-600-SAS2H600(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
287,160
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491325LEFS40RS8A-1000-S5S21000(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
290,400
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491334LEFS40RS8A-400-S5C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
292,820
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491343LEFS40RS8A-150B-S5B21150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
300,190
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491352LEFS40RS8A-600-S5C2H600(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
301,680
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491368LEFS40RS8A-650-S5C2650(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
303,550
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491377LEFS40RS8A-500-S5C21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
304,540
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491386LEFS40RS8A-800-S2C2800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
304,980
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491395LEFS40RS8A-650-S5C2H650(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
305,250
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491404LEFS40RS8A-800-S5C2800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
307,120
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491413LEFS40RS8A-600B-S2S2600(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
308,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491422LEFS40RS8A-400B-R2B2H400(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
308,170
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491438LEFS40RS8A-400-R2C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
309,980
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491447LEFS40RS8A-500B-R2B2H500(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
311,740
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40491456LEFS40RS8A-1000-S2C21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
312,130
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする