曜日別特売

L Series(LEFS40RV8B)

L Series(LEFS40RV8B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40492804LEFS40RV8B-200200-(-) ロックなし
168,030
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492813LEFS40RV8B-700700-(-) ロックなし
185,900
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492822LEFS40RV8B-750750-(-) ロックなし
189,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492838LEFS40RV8B-350B350-(B) ロック付
209,880
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492847LEFS40RV8B-350B-RA350-(B) ロック付
261,860
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492856LEFS40RV8B-150-S3M2H150(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
311,190
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492865LEFS40RV8B-150-S3U2H150(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
311,190
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492874LEFS40RV8B-550-R3U2H550(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
334,460
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492883LEFS40RV8B-700-R3U2H700(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
338,030
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492892LEFS40RV8B-750-R3U2H750(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
341,610
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492908LEFS40RV8B-550-RAU2H550(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
349,690
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492917LEFS40RV8B-700-RAU2H700(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
353,270
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492926LEFS40RV8B-750-RAU2H750(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
356,840
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする