※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40RV8B)
LEFS40RV8B-700-RAU2H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
700
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
40492917
品番
LEFS40RV8B-700-RAU2H
参考基準価格(税別)
¥353,270
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
700
ドライバ種類
(U2) LECYU2 (200V~230V)
モータオプション
(-) ロックなし
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード