曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4A) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
全131種類を絞り込む
ストローク(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40493005LEFS40S4A-150150(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493014LEFS40S4A-350350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493023LEFS40S4A-450450(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
132,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493032LEFS40S4A-550550(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
135,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493048LEFS40S4A-650650(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
139,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493057LEFS40S4A-350-S5350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
142,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493066LEFS40S4A-400-S5400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
142,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493075LEFS40S4A-750750(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
142,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493084LEFS40S4A-500-S2500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493093LEFS40S4A-150B150(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493102LEFS40S4A-450-S5450(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
146,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493118LEFS40S4A-850850(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493127LEFS40S4A-300-R2300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
147,950
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493136LEFS40S4A-400B400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
151,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493145LEFS40S4A-350B350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
151,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493154LEFS40S4A-200-R5200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
153,890
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493163LEFS40S4A-12001200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
157,080
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493172LEFS40S4A-900-S2900(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
158,240
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493188LEFS40S4A-600B600(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
159,120
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493197LEFS40S4A-1000-S21000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
161,810
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493206LEFS40S4A-800-SA800(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
163,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493215LEFS40S4A-1000C1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
164,560
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493224LEFS40S4A-300B-S5300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
168,360
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493233LEFS40S4A-1000-SA1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(-) ドライバなし
170,940
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493242LEFS40S4A-1200B1200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
180,570
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493258LEFS40S4A-150-S2A2150(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493267LEFS40S4A-200-S5A2200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493276LEFS40S4A-150-S5A2150(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493285LEFS40S4A-200-S5A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
211,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493294LEFS40S4A-150-S5A2H150(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
211,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493303LEFS40S4A-300-S5A2300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
213,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493312LEFS40S4A-350-S2A2350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493328LEFS40S4A-300-S5A2H300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493337LEFS40S4A-250-S5A2H250(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493346LEFS40S4A-350-S5A2350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
216,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493355LEFS40S4A-350-S5A2H350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
218,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493364LEFS40S4A-300-SAA2300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
220,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493373LEFS40S4A-500-S5A2500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493382LEFS40S4A-600-S5A2600(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493398LEFS40S4A-350-S5A21350(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
224,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493407LEFS40S4A-400-SAA2H400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
225,340
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493416LEFS40S4A-600-S5A2H600(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
225,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493434LEFS40S4A-550-S5A2H550(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
225,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493443LEFS40S4A-500-SAA2500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
227,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493452LEFS40S4A-400-R2A2H400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
227,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493468LEFS40S4A-500-S5A21500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
228,360
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493477LEFS40S4A-800-S2A2800(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
228,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493486LEFS40S4A-750-S2A2750(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
228,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40493495LEFS40S4A-700-S5A2H700(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
229,080
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40493513LEFS40S4A-450N-S2A21450(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
229,300
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする