LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
全147種類を絞り込む
ストローク(mm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40494317LEFS40S4B-150150-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494326LEFS40S4B-250250-
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494335LEFS40S4B-350350-
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494344LEFS40S4B-300-S2300(-) ドライバなし
136,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494353LEFS40S4B-650650-
139,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494362LEFS40S4B-750750-
142,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494378LEFS40S4B-500-S2500(-) ドライバなし
143,940
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494387LEFS40S4B-200B200-
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494396LEFS40S4B-600-S2600(-) ドライバなし
147,510
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494405LEFS40S4B-300B300-
148,390
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494414LEFS40S4B-250B250-
148,390
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494423LEFS40S4B-950950-
149,930
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494432LEFS40S4B-350B350-
151,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494448LEFS40S4B-11001100-
153,510
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494457LEFS40S4B-800-S2800(-) ドライバなし
154,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494466LEFS40S4B-800-S5800(-) ドライバなし
156,810
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494475LEFS40S4B-12001200-
157,080
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494484LEFS40S4B-250-R5250(-) ドライバなし
157,470
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494493LEFS40S4B-900-S2900(-) ドライバなし
158,240
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494502LEFS40S4B-550B550-
159,120
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494518LEFS40S4B-950-S2950(-) ドライバなし
161,810
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494527LEFS40S4B-700B700-
162,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494536LEFS40S4B-1000-S51000(-) ドライバなし
163,960
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494545LEFS40S4B-200B-S5200(-) ドライバなし
164,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494554LEFS40S4B-150B-S5150(-) ドライバなし
164,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494563LEFS40S4B-300B-S2300(-) ドライバなし
165,220
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494572LEFS40S4B-900-SA900(-) ドライバなし
167,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494588LEFS40S4B-400B-S2400(-) ドライバなし
168,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494597LEFS40S4B-850B850-
169,840
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494606LEFS40S4B-1000-SA1000(-) ドライバなし
170,940
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494615LEFS40S4B-1200-S51200-
171,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494624LEFS40S4B-400B-S5400(-) ドライバなし
171,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494633LEFS40S4B-500B-S2500(-) ドライバなし
172,370
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494642LEFS40S4B-800-R5800(-) ドライバなし
175,340
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494658LEFS40S4B-550B-S2550(-) ドライバなし
175,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494667LEFS40S4B-300B-SA300(-) ドライバなし
178,040
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494676LEFS40S4B-600B-S5600(-) ドライバなし
179,080
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494685LEFS40S4B-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494694LEFS40S4B-250-S2A2250(A2) LECSA2 (200V~230V)
210,930
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494703LEFS40S4B-200-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
211,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494712LEFS40S4B-300-S5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
213,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494728LEFS40S4B-400-S2A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494737LEFS40S4B-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494746LEFS40S4B-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
216,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494755LEFS40S4B-350-S5A2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)
218,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494764LEFS40S4B-300-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)
219,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494773LEFS40S4B-500-S2A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)
219,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494782LEFS40S4B-300-SAA2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
220,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494798LEFS40S4B-200-R2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40494807LEFS40S4B-150-R2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする