LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S8H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S8H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40501597LEFS40S8H-150150-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
139,150
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501606LEFS40S8H-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
142,730
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501615LEFS40S8H-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
149,880
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501624LEFS40S8H-150-S2150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
151,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501633LEFS40S8H-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
153,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501642LEFS40S8H-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
157,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501658LEFS40S8H-650650-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
157,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501667LEFS40S8H-750750-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
160,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501676LEFS40S8H-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
160,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501685LEFS40S8H-10001000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
167,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501694LEFS40S8H-11001100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
171,330
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501703LEFS40S8H-800-S5800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
174,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501712LEFS40S8H-300-R5300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
175,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501728LEFS40S8H-450B450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
179,080
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501737LEFS40S8H-1000-S21000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
179,630
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501746LEFS40S8H-650-R5650(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
189,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501755LEFS40S8H-900B900-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
193,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501764LEFS40S8H-450B-S2450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
195,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501773LEFS40S8H-1000B1000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
196,960
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501782LEFS40S8H-800-RA800(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
214,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501798LEFS40S8H-150-S2B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
241,230
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501807LEFS40S8H-150-S2B2H150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
244,370
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501816LEFS40S8H-500-S5B2H500(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
257,240
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501825LEFS40S8H-600-S5B2H600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
260,810
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501834LEFS40S8H-500-S5S2500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
265,760
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501843LEFS40S8H-500-S2B21500(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
266,860
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501852LEFS40S8H-550-S2B21550(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
270,440
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501868LEFS40S8H-850-S5B2H850(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
271,540
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501877LEFS40S8H-1000-S5B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
271,980
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501886LEFS40S8H-600-S5S2H600(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
273,410
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501895LEFS40S8H-1200-S5B2H1200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
282,260
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501904LEFS40S8H-650-R5B2H650(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
282,920
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501913LEFS40S8H-450B-S2B2450(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
286,110
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501922LEFS40S8H-500-S2C2H500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
289,190
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501938LEFS40S8H-450B-S2B2H450(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
289,250
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501947LEFS40S8H-500-S5C2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
289,630
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501956LEFS40S8H-1000-R5B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
290,510
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501965LEFS40S8H-600-S5C2600(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
293,210
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501974LEFS40S8H-200B-S2S21200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
293,980
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501983LEFS40S8H-1200-S5B211200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
294,030
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40501992LEFS40S8H-600-S5C2H600(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
294,910
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502008LEFS40S8H-500-S2C21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
295,630
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502017LEFS40S8H-500-SAC2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
296,620
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502026LEFS40S8H-200B-S5S21200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
297,110
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502035LEFS40S8H-800-S5C2800(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
300,360
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502044LEFS40S8H-500B-S2B21500(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
301,020
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502053LEFS40S8H-1100-SAS211100(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
301,130
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502062LEFS40S8H-900-S2C2900(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
301,790
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502078LEFS40S8H-850-S2C2850(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
301,790
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502087LEFS40S8H-900-S5C2900(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
303,930
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする