曜日別特売

L Series(LEFS40T8A)

L Series(LEFS40T8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40502315LEFS40T8A-200200-(-) ロックなし
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502324LEFS40T8A-150-S2150-(-) ロックなし
143,390
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502333LEFS40T8A-200-S5200-(-) ロックなし
145,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502342LEFS40T8A-550550-(-) ロックなし
145,810
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502358LEFS40T8A-700700-(-) ロックなし
149,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502367LEFS40T8A-10001000-(-) ロックなし
160,110
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502376LEFS40T8A-700-S5700-(-) ロックなし
163,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502385LEFS40T8A-12001200-(-) ロックなし
167,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502394LEFS40T8A-400B400-(B) ロック付
167,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502403LEFS40T8A-500B500-(B) ロック付
171,440
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502412LEFS40T8A-1000-S51000-(-) ロックなし
174,130
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502428LEFS40T8A-1200-S21200-(-) ロックなし
179,140
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502437LEFS40T8A-1200-S51200-(-) ロックなし
181,280
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502446LEFS40T8A-500BC500-(B) ロック付
186,070
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502455LEFS40T8A-750C-RA750-(-) ロックなし
221,270
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502464LEFS40T8A-200-S2S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
245,250
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502473LEFS40T8A-150-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
247,390
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502482LEFS40T8A-200-S2S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
249,320
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502498LEFS40T8A-200-R2S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
260,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502507LEFS40T8A-550-S5S2550(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
261,690
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502516LEFS40T8A-750-S2S2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
266,700
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502525LEFS40T8A-600-S5S21600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502534LEFS40T8A-550-S5S21550(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502543LEFS40T8A-700-S5S2H700(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
269,340
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502552LEFS40T8A-900-S5S2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
272,420
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502568LEFS40T8A-1000-S5S21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
275,990
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502577LEFS40T8A-300-R5S21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
276,430
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502586LEFS40T8A-750-R2S2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
277,860
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502595LEFS40T8A-900-R2S2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
281,440
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502604LEFS40T8A-750-R5S2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
287,380
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502613LEFS40T8A-900-R5S2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
290,950
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502622LEFS40T8A-1000-R5S21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
294,530
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502638LEFS40T8A-400-RAS21400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
301,130
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502647LEFS40T8A-950-R5S21950(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
301,460
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502656LEFS40T8A-750-RAS2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
308,500
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502665LEFS40T8A-900-RAS2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
312,070
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502674LEFS40T8A-750-RAS21750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
315,430
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502683LEFS40T8A-750B-R2S2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
316,580
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502692LEFS40T8A-900B-R2S2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
320,160
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502708LEFS40T8A-750C-RAS2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
323,130
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502717LEFS40T8A-750C-RAS21750(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
330,060
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502726LEFS40T8A-750B-R5S2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
330,110
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502735LEFS40T8A-900B-R5S2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
333,690
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502744LEFS40T8A-750B-RAS2750(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
360,360
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40502753LEFS40T8A-900B-RAS2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
363,940
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする