LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AA) - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレート内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40504363LEFSH16AA-100-R16N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
104,940
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504372LEFSH16AA-300-R16N1D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504388LEFSH16AA-200-R36N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,430
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504397LEFSH16AA-200-R36N3200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,140
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504406LEFSH16AA-400-R36N1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504415LEFSH16AA-400-R56ND400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504327LEFSH16AA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504336LEFSH16AA-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
64,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504345LEFSH16AA-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504354LEFSH16AA-400400(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40504327LEFSH16AA-10072489193LEFSH16AA-100LEFSH16AA-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489193電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40504336LEFSH16AA-20072489358LEFSH16AA-200LEFSH16AA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489358電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
40504345LEFSH16AA-30072489516LEFSH16AA-300LEFSH16AA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489516電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
40504354LEFSH16AA-40072489674LEFSH16AA-400LEFSH16AA-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489674電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする