曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16AB) - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレート内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40504442LEFSH16AB-50-R36P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504458LEFSH16AB-250-R56N1D250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504467LEFSH16AB-150B-R56ND150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504476LEFSH16AB-100B-R56N5100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504424LEFSH16AB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504433LEFSH16AB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40504424LEFSH16AB-5072489918LEFSH16AB-50LEFSH16AB-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489918電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40504433LEFSH16AB-50B72489954LEFSH16AB-50BLEFSH16AB-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489954電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする