曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40507276LEFSH25AB-100B-R16N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507285LEFSH25AB-650-R36N1D650(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507294LEFSH25AB-300B-R36N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507303LEFSH25AB-300B-R36N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
137,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507312LEFSH25AB-150B-R56ND150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507328LEFSH25AB-50B-R56N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
139,590
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507267LEFSH25AB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40507267LEFSH25AB-300B72510796LEFSH25AB-300BLEFSH25AB-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72510796電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする