曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25H)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25H) - SMC
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40508134LEFSH25H-200-S1200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥79,640
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508195LEFSH25H-200-S5AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥107,140
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508204LEFSH25H-200-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥107,310
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508247LEFSH25H-700-S3AN1700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥116,930
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508116LEFSH25H-200200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥67,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508125LEFSH25H-300300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥70,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508143LEFSH25H-350350(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥72,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508152LEFSH25H-400400(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥72,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508168LEFSH25H-200-S16N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥90,250
取扱い終了
返品不可
40508177LEFSH25H-200-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥93,800
取扱い終了
返品不可
40508186LEFSH25H-300-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥96,300
取扱い終了
返品不可
40508213LEFSH25H-250-S36N3D250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥101,250
取扱い終了
返品不可
40508222LEFSH25H-500-S16N1500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥101,300
取扱い終了
返品不可
40508238LEFSH25H-300-S56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥105,650
取扱い終了
返品不可
40508256LEFSH25H-350-S56N3D350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥107,350
取扱い終了
返品不可
40508265LEFSH25H-250-S3MJSD250-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥113,850
取扱い終了
返品不可
40508274LEFSH25H-300-S3MJTD300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥114,150
取扱い終了
返品不可
40508283LEFSH25H-350-S3MJS350-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥114,850
取扱い終了
返品不可
40508292LEFSH25H-400-S5MJ400-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥117,350
取扱い終了
返品不可
40508308LEFSH25H-300-S5MJTD300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥117,750
取扱い終了
返品不可
40508317LEFSH25H-500-S5MJTD500-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥122,750
取扱い終了
返品不可
40508326LEFSH25H-600-S5MJTD600-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥125,250
取扱い終了
返品不可
40508335LEFSH25H-100B-R56N5D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥126,300
取扱い終了
返品不可
40508344LEFSH25H-700-S5MJTD700-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥127,750
取扱い終了
返品不可
40508353LEFSH25H-800B-R56N5D800(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥143,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40508116LEFSH25H-20072497593LEFSH25H-200LEFSH25H-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72497593電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥66,980
税込¥73,678
注文コードが変更になりました
40508125LEFSH25H-30072497916LEFSH25H-300LEFSH25H-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72497916電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥69,980
税込¥76,978
注文コードが変更になりました
40508143LEFSH25H-35072498074LEFSH25H-350LEFSH25H-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72498074電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥71,980
税込¥79,178
注文コードが変更になりました
40508152LEFSH25H-40072498239LEFSH25H-400LEFSH25H-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72498239電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥71,980
税込¥79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする