曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40508414LEFSH25LA-100-S3AN1100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
94,490
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508423LEFSH25LA-100B-R3100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508448LEFSH25LA-250-S3AN250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
97,080
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508457LEFSH25LA-200-S3AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508475LEFSH25LA-100-R3AN1100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508484LEFSH25LA-150-S3AN3150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508518LEFSH25LA-250-S3AN1250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508536LEFSH25LA-300B-R3300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
102,030
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508563LEFSH25LA-150-S5AN3150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
102,690
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508572LEFSH25LA-350-S3AN1350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
102,740
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508597LEFSH25LA-400B-R3400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
104,780
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508633LEFSH25LA-300B-S1AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508667LEFSH25LA-150B-R3AN3150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
122,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508362LEFSH25LA-100100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508378LEFSH25LA-200200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508387LEFSH25LA-150150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508396LEFSH25LA-300300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508405LEFSH25LA-350B350-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
81,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508432LEFSH25LA-100-S36N1100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
87,800
取扱い終了
返品不可
40508466LEFSH25LA-100-S36N1D100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
89,300
取扱い終了
返品不可
40508493LEFSH25LA-200-S36N1200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
90,300
取扱い終了
返品不可
40508502LEFSH25LA-150-S36N1150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
90,300
取扱い終了
返品不可
40508527LEFSH25LA-200-S36N3200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
91,850
取扱い終了
返品不可
40508545LEFSH25LA-300-S36N1300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
92,800
取扱い終了
返品不可
40508554LEFSH25LA-100-S36N5D100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
93,150
取扱い終了
返品不可
40508588LEFSH25LA-300-S36N3300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
94,350
取扱い終了
返品不可
40508606LEFSH25LA-350-S36N1350-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
95,300
取扱い終了
返品不可
40508615LEFSH25LA-150B-6ND150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
96,300
取扱い終了
返品不可
40508624LEFSH25LA-450-R36N1450-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
101,550
取扱い終了
返品不可
40508642LEFSH25LA-250-R1MJT250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
107,100
取扱い終了
返品不可
40508658LEFSH25LA-150-S5MJTD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
109,850
取扱い終了
返品不可
40508676LEFSH25LA-500-S5MJTD500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
117,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40508362LEFSH25LA-10072530554LEFSH25LA-100LEFSH25LA-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72530554電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40508378LEFSH25LA-20072530877LEFSH25LA-200LEFSH25LA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72530877電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40508387LEFSH25LA-15072530719LEFSH25LA-150LEFSH25LA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72530719電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40508396LEFSH25LA-30072531193LEFSH25LA-300LEFSH25LA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72531193電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
40508405LEFSH25LA-350B72531437LEFSH25LA-350BLEFSH25LA-350B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72531437電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする