曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25LS6A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25LS6A) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータ配置(L) 左側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40509184LEFSH25LS6A-100100-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509193LEFSH25LS6A-100-R5B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
232,760
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509202LEFSH25LS6A-100-R5C2100(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
249,150
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509218LEFSH25LS6A-300-R5C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
255,310
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509227LEFSH25LS6A-150CN-RAC2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
291,060
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509236LEFSH25LS6A-150CN-RAC2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
292,770
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする