SMC
L Series(LEFSH25NM2B)
ストローク(mm)
50
ストローク
標準ストローク
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40509412
LEFSH25NM2B-50
CADデータダウンロード
¥
61,990
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください