SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RAB)
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40510548
LEFSH25RAB-300-R36N1D
CADデータダウンロード
300
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
¥120,400
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510557
LEFSH25RAB-300B-R36N1D
CADデータダウンロード
300
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
¥127,050
¥
119,800
¥131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510532
LEFSH25RAB-800
CADデータダウンロード
800
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥83,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください