曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40510663LEFSH25RB-200B-S3200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
94,710
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510672LEFSH25RB-100-S3AN3100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510697LEFSH25RB-100-R5AN1D100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510706LEFSH25RB-100BN-R5100--(H) 高精度形
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510724LEFSH25RB-400-R3AN3D400-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510742LEFSH25RB-150BN-R5150--(H) 高精度形
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510828LEFSH25RB-50-R3C91750(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
133,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510593LEFSH25RB-100100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510602LEFSH25RB-5050-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510618LEFSH25RB-150150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510627LEFSH25RB-400400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
67,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510636LEFSH25RB-500500-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510645LEFSH25RB-600600-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
72,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510654LEFSH25RB-300-6PD300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) 高精度形
84,050
取扱い終了
返品不可
40510688LEFSH25RB-50-R16N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
87,650
取扱い終了
返品不可
40510715LEFSH25RB-150-R56PD150-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
98,550
取扱い終了
返品不可
40510733LEFSH25RB-600-R16P1600-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
100,150
取扱い終了
返品不可
40510758LEFSH25RB-800-S16N1800-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
103,400
取扱い終了
返品不可
40510767LEFSH25RB-50B-R16N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
104,250
取扱い終了
返品不可
40510776LEFSH25RB-200B-S36N1D200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
109,000
取扱い終了
返品不可
40510785LEFSH25RB-350B-S36N1D350-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
114,000
取扱い終了
返品不可
40510794LEFSH25RB-400B-S36N1D400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
114,000
取扱い終了
返品不可
40510803LEFSH25RB-300B-S56N3300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
115,950
取扱い終了
返品不可
40510812LEFSH25RB-700-R3MJT700(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
121,000
取扱い終了
返品不可
40510837LEFSH25RB-200B-S3MJD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
122,050
取扱い終了
返品不可
40510846LEFSH25RB-800-S5MJS800(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
123,050
取扱い終了
返品不可
40510855LEFSH25RB-800-R5MJS800(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
129,750
取扱い終了
返品不可
40510864LEFSH25RB-50-RC6N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
137,800
取扱い終了
返品不可
40510873LEFSH25RB-50B-RC6N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
163,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40510593LEFSH25RB-10072517753LEFSH25RB-100LEFSH25RB-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72517753電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40510602LEFSH25RB-5072517595LEFSH25RB-50LEFSH25RB-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72517595電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40510618LEFSH25RB-15072517918LEFSH25RB-150LEFSH25RB-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72517918電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40510627LEFSH25RB-40072518715LEFSH25RB-400LEFSH25RB-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72518715電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
40510636LEFSH25RB-50072519038LEFSH25RB-500LEFSH25RB-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72519038電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40510645LEFSH25RB-60072519354LEFSH25RB-600LEFSH25RB-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72519354電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする