SMC
L Series(LEFSH25RNZH)
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40511397
LEFSH25RNZH-50
CADデータダウンロード
標準ストローク
50
¥
76,010
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511406
LEFSH25RNZH-100
CADデータダウンロード
-
100
¥
76,010
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511415
LEFSH25RNZH-800
CADデータダウンロード
標準ストローク
800
¥
97,570
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください