SMC
L Series(LEFSH25RS2B)
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oコネクタ
(1) 1.5m
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40511564
LEFSH25RS2B-300-S2A21
CADデータダウンロード
300
¥
189,810
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511573
LEFSH25RS2B-150-R2A21
CADデータダウンロード
150
¥
197,890
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511582
LEFSH25RS2B-50B-R2A21
CADデータダウンロード
50
¥
227,870
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください