曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25RS6A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25RS6A) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータ配置(R) 右側折返し内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40511722LEFSH25RS6A-100100-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
105,930
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511738LEFSH25RS6A-600-S5600(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511747LEFSH25RS6A-550-S5550(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511756LEFSH25RS6A-300B300-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511765LEFSH25RS6A-250-S5B2H250(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
208,620
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511774LEFSH25RS6A-150-S2S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
211,260
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511783LEFSH25RS6A-150-S2S2H150(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
215,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511792LEFSH25RS6A-150-S5S2H150(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
217,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511808LEFSH25RS6A-600-S5B2H600(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
217,860
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511817LEFSH25RS6A-150-R2B11150(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
226,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511826LEFSH25RS6A-200-R2B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
226,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511835LEFSH25RS6A-400-R2B11400(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
232,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511844LEFSH25RS6A-100-R5B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
232,760
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511853LEFSH25RS6A-50-R5C250(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
249,150
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511862LEFSH25RS6A-100-RAS2100(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
249,980
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511878LEFSH25RS6A-500-R2C2H500(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
253,660
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511887LEFSH25RS6A-700-R2C2H700(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
259,820
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511896LEFSH25RS6A-300B-RAB2H300(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
300,190
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする