LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25RS6B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25RS6B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータ配置(R) 右側折返し内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40511905LEFSH25RS6B-5050-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511914LEFSH25RS6B-100-S5S11100(S1) LECSS1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
217,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511923LEFSH25RS6B-500-S2B11500(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
224,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511932LEFSH25RS6B-200-R2B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
226,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511948LEFSH25RS6B-150-R2B11150(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
226,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511957LEFSH25RS6B-200-S2C1200(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
231,550
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511966LEFSH25RS6B-700-R2C2H700(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
259,820
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511975LEFSH25RS6B-300B-R5B2300(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
266,810
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511984LEFSH25RS6B-500B-S2C1500(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
275,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511993LEFSH25RS6B-300B-R5B21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
281,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512002LEFSH25RS6B-50B-RAB2H50(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
294,030
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512018LEFSH25RS6B-250B-RAC1250(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
328,350
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする