曜日別特売

L Series(LEFSH25RT6A)

L Series(LEFSH25RT6A) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40512045LEFSH25RT6A-100100-(-) ロックなし
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512054LEFSH25RT6A-50C50-(-) ロックなし
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512063LEFSH25RT6A-200C200-(-) ロックなし
123,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512072LEFSH25RT6A-500-S5500-(-) ロックなし
132,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512088LEFSH25RT6A-550-S5550-(-) ロックなし
123,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512097LEFSH25RT6A-600-S5600-(-) ロックなし
123,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512106LEFSH25RT6A-200BC200-(B) ロック付
152,900
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512115LEFSH25RT6A-150-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
213,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512124LEFSH25RT6A-150-S5S2H150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
217,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512133LEFSH25RT6A-550-S5S2H550(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
229,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512142LEFSH25RT6A-600-S5S2H600(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
229,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする