LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S2A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S2A) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40512246LEFSH25S2A-5050-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,320
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512255LEFSH25S2A-500500-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512264LEFSH25S2A-600600-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,720
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512273LEFSH25S2A-100B100-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
112,860
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512282LEFSH25S2A-250B250-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512298LEFSH25S2A-450B450-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
125,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512307LEFSH25S2A-500-RA500(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
155,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512316LEFSH25S2A-100-S2A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
177,210
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512325LEFSH25S2A-200-S2A11200(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
180,290
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512334LEFSH25S2A-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
182,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512343LEFSH25S2A-300-S5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
185,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512352LEFSH25S2A-250-S5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
185,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512368LEFSH25S2A-600-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
186,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512377LEFSH25S2A-500-S2A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
189,530
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512386LEFSH25S2A-100-R5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
191,460
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512395LEFSH25S2A-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
194,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512404LEFSH25S2A-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
197,620
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512413LEFSH25S2A-50-R5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
197,890
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512422LEFSH25S2A-800-S5A11800(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
200,920
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512438LEFSH25S2A-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512447LEFSH25S2A-250-R5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512456LEFSH25S2A-600-R5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
206,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512465LEFSH25S2A-100B-R2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
215,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512474LEFSH25S2A-500-RAA1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
224,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512483LEFSH25S2A-750B-R5A11750(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
256,520
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする