曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S6B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S6B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40512973LEFSH25S6B-400B400-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
125,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512982LEFSH25S6B-500-S2B1500(B1) LECSB1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
203,060
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512998LEFSH25S6B-300-S5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
238,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513007LEFSH25S6B-50B-S2S1150(S1) LECSS1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
242,880
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513016LEFSH25S6B-100B-S2C1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
256,250
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513025LEFSH25S6B-400-R5C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
260,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513034LEFSH25S6B-250B-S5C11250(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
273,680
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513043LEFSH25S6B-300B-S5C11300(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
273,680
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513052LEFSH25S6B-450B-S5C21450(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
279,840
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513068LEFSH25S6B-400B-R2C2H400(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
282,920
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする