L Series(LEFSH25T6B)

L Series(LEFSH25T6B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40513357LEFSH25T6B-100C100-(-) ロックなし
114,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513366LEFSH25T6B-450-S5450-(-) ロックなし
125,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513375LEFSH25T6B-100-R5100-(-) ロックなし
132,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513384LEFSH25T6B-450-S5S2H450(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
220,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513393LEFSH25T6B-100-R5S2H100(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
226,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513402LEFSH25T6B-100B-R5S21100(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
272,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする