SMC
L Series(LEFSH25V6B)
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40513567
LEFSH25V6B-100
CADデータダウンロード
100
-
¥
104,060
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513576
LEFSH25V6B-50
CADデータダウンロード
50
-
¥
104,060
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513585
LEFSH25V6B-300-S3M2
CADデータダウンロード
300
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥
233,260
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください