曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32H)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32H) - SMC
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40515073LEFSH32H-300-R5300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥106,320
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515082LEFSH32H-200-S3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥113,360
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515107LEFSH32H-100-R3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥116,050
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515134LEFSH32H-500-S5AN500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥123,640
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515168LEFSH32H-500-R3AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥126,720
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515186LEFSH32H-300-R5AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥117,650
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515195LEFSH32H-700-S3AN3700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥130,240
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515204LEFSH32H-400-R5AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥130,850
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515028LEFSH32H-300300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥79,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515037LEFSH32H-450450(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥85,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515046LEFSH32H-700700(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥90,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515055LEFSH32H-650650(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥90,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515064LEFSH32H-800800(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
¥93,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515098LEFSH32H-300-S36N300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥104,200
取扱い終了
返品不可
40515116LEFSH32H-200-S36N3D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥108,000
取扱い終了
返品不可
40515125LEFSH32H-200-S56N3D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥111,600
取扱い終了
返品不可
40515143LEFSH32H-300-S56N1D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥112,850
取扱い終了
返品不可
40515152LEFSH32H-250-S56N1D250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥112,850
取扱い終了
返品不可
40515177LEFSH32H-450-R36N1450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥117,100
取扱い終了
返品不可
40515213LEFSH32H-300-S3MJ300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥120,800
取扱い終了
返品不可
40515222LEFSH32H-400-R56N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥120,850
取扱い終了
返品不可
40515238LEFSH32H-300-S3MJT300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥122,200
取扱い終了
返品不可
40515247LEFSH32H-550-S56N3D550(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥122,800
取扱い終了
返品不可
40515256LEFSH32H-250-S3MJSD250-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥123,400
取扱い終了
返品不可
40515265LEFSH32H-350-S3MJT350-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥125,000
取扱い終了
返品不可
40515274LEFSH32H-1000-S56ND1000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥128,900
取扱い終了
返品不可
40515283LEFSH32H-400-S5MJTD400-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥130,100
取扱い終了
返品不可
40515292LEFSH32H-550-S3MJT550-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥130,600
取扱い終了
返品不可
40515308LEFSH32H-300-R5MJ300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥131,100
取扱い終了
返品不可
40515317LEFSH32H-650-S3MJ650-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥132,000
取扱い終了
返品不可
40515326LEFSH32H-300-R5MJS300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥132,200
取扱い終了
返品不可
40515335LEFSH32H-300-R5MJSD300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥133,700
取扱い終了
返品不可
40515344LEFSH32H-300-R5MJTD300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥134,000
取扱い終了
返品不可
40515353LEFSH32H-550-S5MJT550-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥134,200
取扱い終了
返品不可
40515362LEFSH32H-500B-S16N1D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
¥136,000
取扱い終了
返品不可
40515378LEFSH32H-800-S5MJTD800-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥141,300
取扱い終了
返品不可
40515387LEFSH32H-900-S5MJTD900-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
¥144,100
取扱い終了
返品不可
40515396LEFSH32H-600B-R36N3600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥145,850
取扱い終了
返品不可
40515405LEFSH32H-700B-R36N3700(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥148,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40515028LEFSH32H-30072544028LEFSH32H-300LEFSH32H-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72544028電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥78,980
税込¥86,878
注文コードが変更になりました
40515037LEFSH32H-45072544509LEFSH32H-450LEFSH32H-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72544509電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥84,980
税込¥93,478
注文コードが変更になりました
40515046LEFSH32H-70072545306LEFSH32H-700LEFSH32H-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72545306電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥89,980
税込¥98,978
注文コードが変更になりました
40515055LEFSH32H-65072545148LEFSH32H-650LEFSH32H-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72545148電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥89,980
税込¥98,978
注文コードが変更になりました
40515064LEFSH32H-80072545629LEFSH32H-800LEFSH32H-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72545629電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥93,980
税込¥103,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする