曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40515642LEFSH32LB-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515658LEFSH32LB-150-S3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515694LEFSH32LB-350-S3C917350-(C) JXCコントローラ付属(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
152,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515606LEFSH32LB-5050(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
72,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515615LEFSH32LB-150150(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
75,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515624LEFSH32LB-350350(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
81,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515633LEFSH32LB-650650(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
89,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515667LEFSH32LB-100-S1MJS100-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
113,000
取扱い終了
返品不可
40515676LEFSH32LB-100-S1MJT100-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
113,300
取扱い終了
返品不可
40515685LEFSH32LB-350-S3MJ350-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
122,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40515606LEFSH32LB-5072568826LEFSH32LB-50LEFSH32LB-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72568826電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
40515615LEFSH32LB-15072569149LEFSH32LB-150LEFSH32LB-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72569149電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
40515624LEFSH32LB-35072569788LEFSH32LB-350LEFSH32LB-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72569788電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
40515633LEFSH32LB-65072570743LEFSH32LB-650LEFSH32LB-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72570743電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする