曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32LS3A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32LS3A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wモータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40515877LEFSH32LS3A-150150-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
116,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515886LEFSH32LS3A-850850-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
126,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515895LEFSH32LS3A-200-S2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
200,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515904LEFSH32LS3A-150-R2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
212,140
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515913LEFSH32LS3A-700-S2A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
223,630
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515922LEFSH32LS3A-850-S5A2850(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
224,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515938LEFSH32LS3A-450C-S2A2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
225,340
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515947LEFSH32LS3A-850-S5A21850(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
232,270
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515956LEFSH32LS3A-200CN-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
239,360
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする