曜日別特売

L Series(LEFSH32RT7A)

L Series(LEFSH32RT7A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40518187LEFSH32RT7A-250250-
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518196LEFSH32RT7A-350350-
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518205LEFSH32RT7A-450450-
123,700
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518214LEFSH32RT7A-500500-
123,700
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518223LEFSH32RT7A-650650-
142,560
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518232LEFSH32RT7A-500-S5500-
150,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518248LEFSH32RT7A-600-S5600-
153,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518257LEFSH32RT7A-550C550-
153,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518266LEFSH32RT7A-650-S5650-
156,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518275LEFSH32RT7A-500-R5500-
168,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518284LEFSH32RT7A-700-RA700-
196,240
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518293LEFSH32RT7A-600-S5S2H600(S2) LECSS2 (200V~240V)
255,200
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518302LEFSH32RT7A-700-RAS2H700(S2) LECSS2 (200V~240V)
298,100
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518318LEFSH32RT7A-700-RAS21700(S2) LECSS2 (200V~240V)
300,960
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする