曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(-) ストレート内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40519998LEFSH40A-200-R3AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
130,630
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520034LEFSH40A-300-R3AN1300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
134,040
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40520052LEFSH40A-400-R3AN1400-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520068LEFSH40A-500N-S1AN1500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
137,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520086LEFSH40A-450-S5AN1450-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520095LEFSH40A-500-R3AN1500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
140,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520104LEFSH40A-600-R3AN1600-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
144,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520113LEFSH40A-700N-S1AN1700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
144,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520122LEFSH40A-800-S5AN1800-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
150,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520138LEFSH40A-800-R3AN1800-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
151,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520165LEFSH40A-900-R3AN1900-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
154,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520174LEFSH40A-1100-S1AN11100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
155,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520183LEFSH40A-1100-S3AN11100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
157,190
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520192LEFSH40A-200B-R3AP1200-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
157,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520208LEFSH40A-1000-S5AN11000-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
157,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520217LEFSH40A-1000-R3AN11000-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520235LEFSH40A-1100-R3AN11100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
161,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519876LEFSH40A-200200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
88,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519885LEFSH40A-150150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
88,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519894LEFSH40A-300300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
91,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519903LEFSH40A-400400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519912LEFSH40A-500500-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
98,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519928LEFSH40A-600600-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
101,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519937LEFSH40A-700700-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
104,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519946LEFSH40A-800800-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
107,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519955LEFSH40A-900900-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
110,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519964LEFSH40A-850850-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
110,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519982LEFSH40A-11001100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
116,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40520016LEFSH40A-12001200--(H) 高精度形
119,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40519973LEFSH40A-400-6PD400(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) 高精度形
114,350
取扱い終了
返品不可
40520007LEFSH40A-250-S16N1D250-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
119,600
取扱い終了
返品不可
40520025LEFSH40A-300-R16N1300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
131,840
取扱い終了
返品不可
40520043LEFSH40A-400-S36N1D400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
124,600
取扱い終了
返品不可
40520077LEFSH40A-500-S56PD500-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
127,750
取扱い終了
返品不可
40520147LEFSH40A-800-S56N1800-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
139,100
取扱い終了
返品不可
40520156LEFSH40A-600-R56N1600-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
139,600
取扱い終了
返品不可
40520226LEFSH40A-200B-R36N1200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
145,000
取扱い終了
返品不可
40520244LEFSH40A-700-S3MJTD700(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
148,350
取扱い終了
返品不可
40520253LEFSH40A-1000-S3MJ1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
154,750
取扱い終了
返品不可
40520262LEFSH40A-1000B-S16N1D1000-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
164,300
取扱い終了
返品不可
40520278LEFSH40A-1100-S5MJTD1100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
164,350
取扱い終了
返品不可
40520287LEFSH40A-1200-S5MJT1200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
165,950
取扱い終了
返品不可
40520296LEFSH40A-750B-R36N3D750-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
166,650
取扱い終了
返品不可
40520305LEFSH40A-1200-S5MJSD1200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
167,150
取扱い終了
返品不可
40520314LEFSH40A-1200-S5MJTD1200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
167,450
取扱い終了
返品不可
40520323LEFSH40A-1100-RA6N51100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
172,350
取扱い終了
返品不可
40520332LEFSH40A-1100-R8MJS1100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
182,100
取扱い終了
返品不可
40520348LEFSH40A-1100-R8MJSD1100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
183,600
取扱い終了
返品不可
40520357LEFSH40A-1200-R8MJSD1200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
186,700
取扱い終了
返品不可
40520366LEFSH40A-1200B-S5MJT1200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
190,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40519876LEFSH40A-20072575388LEFSH40A-200LEFSH40A-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72575388電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
40519885LEFSH40A-15072575223LEFSH40A-150LEFSH40A-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72575223電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
40519894LEFSH40A-30072575704LEFSH40A-300LEFSH40A-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72575704電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
40519903LEFSH40A-40072576027LEFSH40A-400LEFSH40A-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72576027電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
40519912LEFSH40A-50072576343LEFSH40A-500LEFSH40A-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72576343電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
40519928LEFSH40A-60072576666LEFSH40A-600LEFSH40A-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72576666電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40519937LEFSH40A-70072576989LEFSH40A-700LEFSH40A-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72576989電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40519946LEFSH40A-80072577305LEFSH40A-800LEFSH40A-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72577305電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
40519955LEFSH40A-90072577628LEFSH40A-900LEFSH40A-900 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72577628電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
40519964LEFSH40A-85072577463LEFSH40A-850LEFSH40A-850 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72577463電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
40519982LEFSH40A-110072578109LEFSH40A-1100LEFSH40A-1100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72578109電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40520016LEFSH40A-120072578267LEFSH40A-1200LEFSH40A-1200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72578267電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする