L Series(LEFSH40NM2B)

L Series(LEFSH40NM2B) - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2寸法(mm)40精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40521312LEFSH40NM2B-300N300
100,760
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521328LEFSH40NM2B-550550
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521337LEFSH40NM2B-600600
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする