SMC
L Series(LEFSH40NXA)
ストローク(mm)
1000
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40521346
LEFSH40NXA-1000
CADデータダウンロード
¥122,710
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください