曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523123LEFSH40S4H-200N200-(H) 高精度形
137,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523132LEFSH40S4H-300300-(H) テーブル:高精度形
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523148LEFSH40S4H-400400-(H) テーブル:高精度形
141,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523157LEFSH40S4H-500500-(H) テーブル:高精度形
145,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523166LEFSH40S4H-600600-(H) テーブル:高精度形
148,890
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523175LEFSH40S4H-700700-(H) テーブル:高精度形
152,460
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523184LEFSH40S4H-800800-(H) テーブル:高精度形
156,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523193LEFSH40S4H-900900-(H) テーブル:高精度形
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523202LEFSH40S4H-10001000-(H) テーブル:高精度形
163,190
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523218LEFSH40S4H-11001100-(H) テーブル:高精度形
166,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523227LEFSH40S4H-12001200-(H) 高精度形
170,340
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523236LEFSH40S4H-1000-S51000(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523245LEFSH40S4H-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
229,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523254LEFSH40S4H-250-S5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
234,470
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523263LEFSH40S4H-400-S5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
238,040
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523272LEFSH40S4H-1000-S5A21000(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
251,350
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523288LEFSH40S4H-1000-S5A211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
259,490
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523297LEFSH40S4H-650CN-S5A2H650(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
260,040
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523306LEFSH40S4H-1000-SAA211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
266,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523315LEFSH40S4H-1200-R5A211200(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
285,180
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523324LEFSH40S4H-1000B-R5A211000(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
315,040
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする