LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523665LEFSH40S8H-800800-(H) テーブル:高精度形
166,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523674LEFSH40S8H-750750-(H) テーブル:高精度形
166,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523683LEFSH40S8H-750-S2750(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形
178,090
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523692LEFSH40S8H-12001200-(H) 高精度形
180,510
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523708LEFSH40S8H-1200B1200-(H) 高精度形
209,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523717LEFSH40S8H-750-S2S2750(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形
279,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523726LEFSH40S8H-750-S2S2H750(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形
284,020
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523735LEFSH40S8H-450N-S5C2H450(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
300,030
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523744LEFSH40S8H-750-S2C2H750(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
305,530
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523753LEFSH40S8H-800-S5C2800(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
305,970
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523762LEFSH40S8H-1000-S5C21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
313,120
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523778LEFSH40S8H-1200B-SAC211200(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
373,230
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする