L Series(LEFSH40T8B)

L Series(LEFSH40T8B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523857LEFSH40T8B-150150-(-) ロックなし
124,650
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523866LEFSH40T8B-250250-(-) ロックなし
140,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523875LEFSH40T8B-350350-(-) ロックなし
144,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523884LEFSH40T8B-150-S5150-(-) ロックなし
151,140
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523893LEFSH40T8B-300-S5300-(-) ロックなし
154,720
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523902LEFSH40T8B-10001000-(-) ロックなし
165,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523918LEFSH40T8B-150-R5150-(-) ロックなし
169,680
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523927LEFSH40T8B-650-R5650-(-) ロックなし
187,550
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523936LEFSH40T8B-1000B1000-(B) ロック付
194,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523945LEFSH40T8B-400-S2S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
258,010
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523954LEFSH40T8B-300-S5S2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
260,650
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523963LEFSH40T8B-400-S5S2H400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
264,220
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523972LEFSH40T8B-500-S2S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
265,650
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523988LEFSH40T8B-150-R5S2H150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
275,610
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523997LEFSH40T8B-200-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
275,610
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40524006LEFSH40T8B-650-R5S2H650(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
293,480
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40524015LEFSH40T8B-200B-RAS2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
344,520
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする