曜日別特売

L Series(LEFSH40T8H)

L Series(LEFSH40T8H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40524024LEFSH40T8H-750750-
166,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40524033LEFSH40T8H-300B-R5300-
223,630
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40524042LEFSH40T8H-1000-S5S211000(S2) LECSS2 (200V~240V)
296,180
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40524058LEFSH40T8H-400B-R5S2H400(S2) LECSS2 (200V~240V)
333,140
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする