曜日別特売

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ20mm内容量1個
全245種類を絞り込む
ストローク(mm)
245種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40525878LEHF20K2-24-S124(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
76,340
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40525887LEHF20K2-24L-S124(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(1) 1.5-
76,340
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40525896LEHF20K2-24L-S524(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(5) 5-
82,390
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40525905LEHF20K2-24-S524(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5-
82,390
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40525914LEHF20K2-48-S348(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
88,610
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40525948LEHF20K2-48-S548(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5-
92,570
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40525984LEHF20K2-24-S1AN1D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
99,440
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526002LEHF20K2-24-S3AN1D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
101,530
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526063LEHF20K2-24-R1AP3D24-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
102,850
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526072LEHF20K2-24L-S3AN3D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(3) 3(3) 3
103,020
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526115LEHF20K2-24L-S5AN124-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(5) 5(1) 1.5
103,840
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526133LEHF20K2-24L-R824(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(8) 8-
103,900
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526142LEHF20K2-24-R824(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
103,900
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526158LEHF20K2-24-R3AN124-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
104,010
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526167LEHF20K2-24L-R3AN124-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(1) 1.5
104,010
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526176LEHF20K2-24-RA24(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
104,500
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526185LEHF20K2-24L-RA24(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(A) 10-
104,500
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526203LEHF20K2-24L-R3AN324-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(3) 3
105,490
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526212LEHF20K2-24L-S5AN1D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(5) 5(1) 1.5
105,490
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526228LEHF20K2-24-R3AN324-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
105,490
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526237LEHF20K2-24L-R3AN1D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(1) 1.5
105,660
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526246LEHF20K2-24-R3AN1D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
105,660
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526307LEHF20K2-24-S5AN3D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(3) 3
106,980
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526316LEHF20K2-48-S3AN48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
107,140
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526386LEHF20K2-48-S1AN148-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
107,970
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526483LEHF20K2-48-R1AN148-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
109,890
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526517LEHF20K2-48-S3AN148-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
110,060
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526526LEHF20K2-24-R31N24(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
110,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526578LEHF20K2-48-S5AN48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5-
111,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526587LEHF20K2-48-S3AN348-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
111,540
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526666LEHF20K2-24-R5AN324-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
112,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526675LEHF20K2-24L-R5AN324-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(3) 3
112,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526684LEHF20K2-24-R5AN1D24-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
112,860
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526693LEHF20K2-24-S51N1D24-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
113,190
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526754LEHF20K2-48L-R848(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(8) 8-
114,070
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526772LEHF20K2-24-R5AN524-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
114,730
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526824LEHF20K2-48-S5AN1D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
115,670
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526842LEHF20K2-48L-S5AN1D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(5) 5(1) 1.5
115,670
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526858LEHF20K2-48-R3AN348-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
115,670
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526876LEHF20K2-48-R3AN1D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
115,830
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526955LEHF20K2-48-R3AN3D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
117,320
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40526973LEHF20K2-48-S31N148(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
117,760
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527183LEHF20K2-48-R31N48(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
120,340
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527262LEHF20K2-48L-R5AN148-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(1) 1.5
121,390
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527278LEHF20K2-48-R5AN148-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
121,390
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527287LEHF20K2-48-S51N148(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
121,720
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527348LEHF20K2-48-R5AN1D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
123,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527427LEHF20K2-48-R5AN548-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
124,910
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527497LEHF20K2-48L-R5AN5D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40527506LEHF20K2-48-R5AN5D48-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
126,560
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする