曜日別特売

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3) - SMC
爪数3爪ボディサイズ20mmストローク(mm)6内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40532695LEHS20K3-6-S1(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
66,220
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532704LEHS20K3-6-S3(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
68,310
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532713LEHS20K3-6-R3(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
72,440
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
40532722LEHS20K3-6F-R3(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40532774LEHS20K3-6-R3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
90,970
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40532783LEHS20K3-6R-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(R) 右側面取出(3) 3(3) 3
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40532826LEHS20K3-6F-S3AP3D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(F) 正面取出(3) 3(3) 3
92,900
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40532835LEHS20K3-6-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
92,900
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532862LEHS20K3-6-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
95,370
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40532905LEHS20K3-6-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532993LEHS20K3-6-R31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
100,050
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40533018LEHS20K3-6R-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(1) 1.5
102,740
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40532738LEHS20K3-6-6PD--------
82,230
取扱い終了
返品不可
40532747LEHS20K3-6-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
85,860
取扱い終了
返品不可
40532756LEHS20K3-6R-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(1) 1.5(-) ケーブルなし
79,800
取扱い終了
返品不可
40532765LEHS20K3-6-R16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
89,430
取扱い終了
返品不可
40532792LEHS20K3-6-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
91,410
取扱い終了
返品不可
40532808LEHS20K3-6-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
91,690
取扱い終了
返品不可
40532817LEHS20K3-6-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
91,910
取扱い終了
返品不可
40532844LEHS20K3-6-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
93,340
取扱い終了
返品不可
40532853LEHS20K3-6-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
93,560
取扱い終了
返品不可
40532878LEHS20K3-6-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
95,810
取扱い終了
返品不可
40532887LEHS20K3-6-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
95,980
取扱い終了
返品不可
40532896LEHS20K3-6-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
95,980
取扱い終了
返品不可
40532914LEHS20K3-6-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
97,460
取扱い終了
返品不可
40532923LEHS20K3-6-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
97,630
取扱い終了
返品不可
40532932LEHS20K3-6-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
97,630
取扱い終了
返品不可
40532948LEHS20K3-6F-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(1) 1.5
88,750
取扱い終了
返品不可
40532957LEHS20K3-6-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
97,680
取扱い終了
返品不可
40532966LEHS20K3-6-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
99,280
取扱い終了
返品不可
40532975LEHS20K3-6R-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(-) ケーブルなし
90,250
取扱い終了
返品不可
40532984LEHS20K3-6-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
99,330
取扱い終了
返品不可
40533002LEHS20K3-6-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
101,700
取扱い終了
返品不可
40533027LEHS20K3-6F-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(1) 1.5
93,800
取扱い終了
返品不可
40533036LEHS20K3-6-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
103,180
取扱い終了
返品不可
40533045LEHS20K3-6R-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(1) 1.5
93,800
取扱い終了
返品不可
40533054LEHS20K3-6-R31P1D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
103,240
取扱い終了
返品不可
40533063LEHS20K3-6-S1MJ--------
104,120
取扱い終了
返品不可
40533072LEHS20K3-6R-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(1) 1.5
95,300
取扱い終了
返品不可
40533088LEHS20K3-6-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
104,890
取扱い終了
返品不可
40533097LEHS20K3-6-S1MJT--------
105,660
取扱い終了
返品不可
40533106LEHS20K3-6-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
97,650
取扱い終了
返品不可
40533115LEHS20K3-6R-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(5) 5
97,650
取扱い終了
返品不可
40533124LEHS20K3-6-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
109,070
取扱い終了
返品不可
40533133LEHS20K3-6-S3MJTD--------
109,400
取扱い終了
返品不可
40533142LEHS20K3-6-S5MJ--------
110,170
取扱い終了
返品不可
40533158LEHS20K3-6-S5MJS--------
111,380
取扱い終了
返品不可
40533167LEHS20K3-6-R51N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
111,820
取扱い終了
返品不可
40533176LEHS20K3-6-R51P5D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
111,820
取扱い終了
返品不可
40533185LEHS20K3-6-R3MJT--------
111,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする