曜日別特売

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40535495LEHZ10LK2-4F(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535504LEHZ10LK2-4A(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535513LEHZ10LK2-4AF(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535522LEHZ10LK2-4B-S1(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
50,990
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535538LEHZ10LK2-4C-R3(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535547LEHZ10LK2-4-R3(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535556LEHZ10LK2-4F-R5(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
64,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535583LEHZ10LK2-4-S1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
69,520
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535592LEHZ10LK2-4-R1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535626LEHZ10LK2-4-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
72,440
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535635LEHZ10LK2-4C-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535644LEHZ10LK2-4-S3AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
73,260
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535653LEHZ10LK2-4C-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,090
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535662LEHZ10LK2-4B-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,090
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535687LEHZ10LK2-4B-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,360
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535696LEHZ10LK2-4-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535714LEHZ10LK2-4C-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
74,530
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535723LEHZ10LK2-4A-R3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
75,740
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535732LEHZ10LK2-4F-R1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
76,010
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535748LEHZ10LK2-4B-R1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
76,010
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535836LEHZ10LK2-4-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
77,660
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535845LEHZ10LK2-4B-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535854LEHZ10LK2-4A-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535942LEHZ10LK2-4-R8(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
78,540
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535958LEHZ10LK2-4-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
78,650
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535967LEHZ10LK2-4A-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535976LEHZ10LK2-4-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(3) 3
79,970
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535994LEHZ10LK2-4-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536046LEHZ10LK2-4B-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
81,790
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536055LEHZ10LK2-4A-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
81,790
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536195LEHZ10LK2-4C-R11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
83,710
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536204LEHZ10LK2-4-S31N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
83,880
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536274LEHZ10LK2-4-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
85,860
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536292LEHZ10LK2-4A-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536326LEHZ10LK2-4-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
87,340
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536536LEHZ10LK2-4-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
108,300
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536588LEHZ10LK2-4B-R5C918--------
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535565LEHZ10LK2-4-6P--------
65,340
取扱い終了
返品不可
40535574LEHZ10LK2-4-6PD--------
66,990
取扱い終了
返品不可
40535608LEHZ10LK2-4-S16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
72,270
取扱い終了
返品不可
40535617LEHZ10LK2-4B-S16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
65,700
取扱い終了
返品不可
40535678LEHZ10LK2-4-R16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
74,200
取扱い終了
返品不可
40535705LEHZ10LK2-4C-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
67,750
取扱い終了
返品不可
40535757LEHZ10LK2-4A-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
69,250
取扱い終了
返品不可
40535766LEHZ10LK2-4B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
69,250
取扱い終了
返品不可
40535775LEHZ10LK2-4-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
76,230
取扱い終了
返品不可
40535784LEHZ10LK2-4-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
76,450
取扱い終了
返品不可
40535793LEHZ10LK2-4F-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
69,500
取扱い終了
返品不可
40535802LEHZ10LK2-4-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
76,620
取扱い終了
返品不可
40535818LEHZ10LK2-4C-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
69,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする