LEHZ10LK2-4A-R3AN LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) SMC 40535723

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ種類など110種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
注文コード
40535723
品番
LEHZ10LK2-4A-R3AN
参考基準価格(税別)¥75,740販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
ストローク(mm)
4
ボディサイズ
10mm
爪数
2爪
モータサイズ
(L) コンパクト形
フィンガオプション
(A) 側面タップ取付方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする