曜日別特売

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40536597LEHZ16K2-6BF(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536606LEHZ16K2-6B(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536615LEHZ16K2-6A(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536624LEHZ16K2-6-R1(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536633LEHZ16K2-6-AP--------
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536642LEHZ16K2-6F-R5(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536667LEHZ16K2-6-R1AP-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
73,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536676LEHZ16K2-6F-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536685LEHZ16K2-6-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,140
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536728LEHZ16K2-6-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
76,070
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536868LEHZ16K2-6A-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
81,840
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40536877LEHZ16K2-6-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
82,010
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536938LEHZ16K2-6-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
83,490
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40536947LEHZ16K2-6-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
83,710
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40537096LEHZ16K2-6B-R31P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40537123LEHZ16K2-6-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
87,560
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40537132LEHZ16K2-6F-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(1) 1.5
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40537184LEHZ16K2-6-R5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
90,700
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40537236LEHZ16K2-6C-R5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40537254LEHZ16K2-6F-R51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(-) ケーブルなし
93,720
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40537263LEHZ16K2-6F-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(1) 1.5
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40537297LEHZ16K2-6-R8AP-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
98,780
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40537367LEHZ16K2-6A-R1C918--------
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40537035LEHZ16K2-6-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
84,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
40537078LEHZ16K2-6-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
85,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40536658LEHZ16K2-6-6PD--------
68,700
取扱い終了
返品不可
40536694LEHZ16K2-6-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
74,250
取扱い終了
返品不可
40536703LEHZ16K2-6B-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
67,500
取扱い終了
返品不可
40536712LEHZ16K2-6-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
74,420
取扱い終了
返品不可
40536737LEHZ16K2-6A-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
69,300
取扱い終了
返品不可
40536746LEHZ16K2-6-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
70,800
取扱い終了
返品不可
40536755LEHZ16K2-6C-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
70,850
取扱い終了
返品不可
40536764LEHZ16K2-6F-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
71,050
取扱い終了
返品不可
40536773LEHZ16K2-6-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
78,160
取扱い終了
返品不可
40536782LEHZ16K2-6B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
71,400
取扱い終了
返品不可
40536798LEHZ16K2-6C-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
71,400
取扱い終了
返品不可
40536807LEHZ16K2-6F-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
72,550
取扱い終了
返品不可
40536816LEHZ16K2-6-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
79,810
取扱い終了
返品不可
40536825LEHZ16K2-6-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
80,030
取扱い終了
返品不可
40536834LEHZ16K2-6-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
80,190
取扱い終了
返品不可
40536843LEHZ16K2-6C-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
72,900
取扱い終了
返品不可
40536852LEHZ16K2-6-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
74,250
取扱い終了
返品不可
40536886LEHZ16K2-6-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
82,280
取扱い終了
返品不可
40536895LEHZ16K2-6B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
74,950
取扱い終了
返品不可
40536904LEHZ16K2-6C-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
74,950
取扱い終了
返品不可
40536913LEHZ16K2-6F-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(1) 1.5
74,950
取扱い終了
返品不可
40536922LEHZ16K2-6CF-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(1) 1.5
74,950
取扱い終了
返品不可
40536956LEHZ16K2-6-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
83,930
取扱い終了
返品不可
40536965LEHZ16K2-6A-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
76,300
取扱い終了
返品不可
40536974LEHZ16K2-6C-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
76,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40537035LEHZ16K2-6-S31N373478119LEHZ16K2-6-S3C5173LEHZ16K2-6-S31N3 LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 73478119LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40537078LEHZ16K2-6-R36N3D72367325LEHZ16K2-6-R3C5183LEHZ16K2-6-R36N3D LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 72367325LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプSMC1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする