曜日別特売

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4内容量1個
全21種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40543405LEHZJ10LK2-4F(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
50,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543414LEHZJ10LK2-4S(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
50,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543423LEHZJ10LK2-4K(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543432LEHZJ10LK2-4-R1(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40543527LEHZJ10LK2-4-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
86,960
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40543448LEHZJ10LK2-4-6PD------
71,890
取扱い終了
返品不可
40543457LEHZJ10LK2-4K-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,350
取扱い終了
返品不可
40543466LEHZJ10LK2-4-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
83,000
取扱い終了
返品不可
40543475LEHZJ10LK2-4F-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
75,450
取扱い終了
返品不可
40543484LEHZJ10LK2-4S-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
75,550
取扱い終了
返品不可
40543493LEHZJ10LK2-4SF-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5(1) 1.5
75,550
取扱い終了
返品不可
40543502LEHZJ10LK2-4-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
85,030
取扱い終了
返品不可
40543518LEHZJ10LK2-4-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
85,640
取扱い終了
返品不可
40543536LEHZJ10LK2-4S-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
81,000
取扱い終了
返品不可
40543545LEHZJ10LK2-4-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
92,840
取扱い終了
返品不可
40543554LEHZJ10LK2-4SF-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(1) 1.5
86,000
取扱い終了
返品不可
40543563LEHZJ10LK2-4-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
97,080
取扱い終了
返品不可
40543572LEHZJ10LK2-4-R51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
99,830
取扱い終了
返品不可
40543588LEHZJ10LK2-4SF-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(A) 10(1) 1.5
99,400
取扱い終了
返品不可
40543597LEHZJ10LK2-4-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
113,470
取扱い終了
返品不可
40543606LEHZJ10LK2-4-RAMJTD------
125,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする