曜日別特売

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6内容量1個
全14種類を絞り込む
モータケーブル取出方向
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40543746LEHZJ16LK2-6F(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543755LEHZJ16LK2-6S(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543764LEHZJ16LK2-6KF(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543773LEHZJ16LK2-6KF-6N--------
65,950
取扱い終了
返品不可
40543782LEHZJ16LK2-6-6PD--------
73,590
取扱い終了
返品不可
40543798LEHZJ16LK2-6-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
83,050
取扱い終了
返品不可
40543807LEHZJ16LK2-6F-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(-) ケーブルなし
77,350
取扱い終了
返品不可
40543816LEHZJ16LK2-6S-R16P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
78,650
取扱い終了
返品不可
40543825LEHZJ16LK2-6-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
87,340
取扱い終了
返品不可
40543834LEHZJ16LK2-6-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
89,050
取扱い終了
返品不可
40543843LEHZJ16LK2-6KF-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(3) 3
81,500
取扱い終了
返品不可
40543852LEHZJ16LK2-6-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
90,700
取扱い終了
返品不可
40543868LEHZJ16LK2-6-R31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
95,100
取扱い終了
返品不可
40543877LEHZJ16LK2-6S-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
87,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする