曜日別特売

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40544884LEJB40S2T-400400-
198,720
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544893LEJB40S2T-300-S2300(-) ドライバなし
200,920
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544902LEJB40S2T-300-S5300(-) ドライバなし
203,060
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544918LEJB40S2T-400-S5400(-) ドライバなし
212,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544927LEJB40S2T-500-S5500(-) ドライバなし
222,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544936LEJB40S2T-400-R5400(-) ドライバなし
231,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544945LEJB40S2T-600B600-
242,280
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544954LEJB40S2T-800-SA800(-) ドライバなし
258,450
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544963LEJB40S2T-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)
259,110
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544972LEJB40S2T-200-S2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
260,810
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40544988LEJB40S2T-200-S5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)
261,250
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544997LEJB40S2T-200-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
262,960
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545006LEJB40S2T-200-S2A21--
267,250
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545015LEJB40S2T-1000-S21000(-) ドライバなし
268,680
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545024LEJB40S2T-200-R2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)
270,270
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545033LEJB40S2T-300-S2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
270,490
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545042LEJB40S2T-200-R2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
271,980
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545058LEJB40S2T-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
272,640
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545067LEJB40S2T-12001200-
276,160
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545076LEJB40S2T-300-S2A11--
276,930
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545085LEJB40S2T-300-R2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
279,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545094LEJB40S2T-400-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
280,170
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545103LEJB40S2T-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
280,610
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545112LEJB40S2T-1000B1000-
281,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545128LEJB40S2T-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
281,490
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545137LEJB40S2T-300-R2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
281,660
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545146LEJB40S2T-400-S5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
282,320
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545155LEJB40S2T-500-S2A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
288,150
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545164LEJB40S2T-400-S5A11--
288,750
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545173LEJB40S2T-400-S5A21--
288,750
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545182LEJB40S2T-400-SAA2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
289,300
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545198LEJB40S2T-1000-R51000(-) ドライバなし
289,360
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545207LEJB40S2T-400-R2A1400(A1) LECSA1 (100V~120V)
289,630
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545216LEJB40S2T-1200-S51200(-) ドライバなし
290,180
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545225LEJB40S2T-500-S5A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
290,290
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545234LEJB40S2T-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
291,170
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545243LEJB40S2T-300-R5A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)
291,170
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545252LEJB40S2T-500-S5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)
292,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545268LEJB40S2T-600-S2A2600(A2) LECSA2 (200V~230V)
297,830
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545277LEJB40S2T-600-S2A1600(A1) LECSA1 (100V~120V)
297,830
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545286LEJB40S2T-400-R5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
299,150
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545295LEJB40S2T-400-R5A1400(A1) LECSA1 (100V~120V)
299,150
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545304LEJB40S2T-600-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
299,530
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545313LEJB40S2T-600-S5A2600(A2) LECSA2 (200V~230V)
299,970
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545322LEJB40S2T-400-R5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
300,850
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545338LEJB40S2T-400-R5A1H400(A1) LECSA1 (100V~120V)
300,850
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545347LEJB40S2T-500-R2A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)
301,020
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545356LEJB40S2T-300B-S5A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)
301,070
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545365LEJB40S2T-500-R5A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)
308,830
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40545374LEJB40S2T-600-R2A1600(A1) LECSA1 (100V~120V)
308,990
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする