曜日別特売

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40547937LEJB63S3T-300-S2300(-) ドライバなし
208,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40547946LEJB63S3T-400400-
208,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40547955LEJB63S3T-300-S5300(-) ドライバなし
210,270
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40547964LEJB63S3T-300-R2300(-) ドライバなし
219,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40547973LEJB63S3T-400B400-
232,490
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40547982LEJB63S3T-600-S2600(-) ドライバなし
244,260
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40547998LEJB63S3T-900900-
268,510
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548007LEJB63S3T-300-S2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
279,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548016LEJB63S3T-300-S2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
281,050
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548025LEJB63S3T-300-S5A21--
289,630
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548034LEJB63S3T-1000-S21000(-) ドライバなし
292,440
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40548043LEJB63S3T-400-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
293,100
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548052LEJB63S3T-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
293,540
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548068LEJB63S3T-1000-S51000(-) ドライバなし
294,580
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548077LEJB63S3T-400-S2A21--
299,530
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548086LEJB63S3T-1000-SA1000(-) ドライバなし
301,570
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548095LEJB63S3T-400-S5A21--
301,680
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548104LEJB63S3T-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
301,730
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548113LEJB63S3T-500-S2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)
303,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548122LEJB63S3T-500-S2A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
303,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548138LEJB63S3T-1000B1000-
304,760
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40548147LEJB63S3T-500-S2A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)
305,140
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548156LEJB63S3T-500-S5A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
305,580
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548165LEJB63S3T-500-S5A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)
307,290
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548174LEJB63S3T-400-R5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
312,070
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548183LEJB63S3T-500-SAA2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
312,570
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548192LEJB63S3T-500-S5A21--
313,720
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548208LEJB63S3T-400-R5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
313,780
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548217LEJB63S3T-500-SAA1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)
314,270
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548226LEJB63S3T-500-SAA2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)
314,270
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548235LEJB63S3T-600-S2A2600(A2) LECSA2 (200V~230V)
315,480
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548244LEJB63S3T-600-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
317,190
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548253LEJB63S3T-1200-S51200(-) ドライバなし
318,670
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548262LEJB63S3T-300-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)
322,850
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548278LEJB63S3T-500-R5A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)
324,120
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548287LEJB63S3T-500-R5A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
324,120
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548296LEJB63S3T-1200-SA1200(-) ドライバなし
325,660
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548305LEJB63S3T-500-R5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)
325,820
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548314LEJB63S3T-700-S2A2700(A2) LECSA2 (200V~230V)
327,530
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548323LEJB63S3T-400-RAA2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
334,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548332LEJB63S3T-600-R5A1600(A1) LECSA1 (100V~120V)
336,160
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548348LEJB63S3T-1200-R51200(-) ドライバなし
337,210
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548357LEJB63S3T-600-R5A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)
337,870
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548366LEJB63S3T-600-R5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
337,870
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548375LEJB63S3T-700-SAA2H700(A2) LECSA2 (200V~230V)
338,360
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548384LEJB63S3T-800-S2A1800(A1) LECSA1 (100V~120V)
339,570
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548393LEJB63S3T-800-S2A2H800(A2) LECSA2 (200V~230V)
341,280
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548402LEJB63S3T-800-S5A2800(A2) LECSA2 (200V~230V)
341,720
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548418LEJB63S3T-500-RAA2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
345,240
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40548427LEJB63S3T-600B-S5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
349,470
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする