曜日別特売

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552182LEJS40NYA-200200
160,050
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552198LEJS40NYA-300300
171,380
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552207LEJS40NYA-400400
182,710
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552216LEJS40NYA-500500
194,040
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552225LEJS40NYA-600600
205,370
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552234LEJS40NYA-700700
216,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552243LEJS40NYA-800800
228,030
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552252LEJS40NYA-900900
239,360
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552268LEJS40NYA-10001000
250,690
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552277LEJS40NYA-12001200
273,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする