曜日別特売

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZB)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZB) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)40内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552478LEJS40NZB-200200
153,620
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552487LEJS40NZB-300300
164,950
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552496LEJS40NZB-400400
176,280
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552505LEJS40NZB-500500
187,610
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552514LEJS40NZB-600600
198,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552523LEJS40NZB-700700
210,270
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552532LEJS40NZB-800800
221,600
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552548LEJS40NZB-900900
232,930
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552557LEJS40NZB-10001000
244,260
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552566LEJS40NZB-12001200
266,920
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする