曜日別特売

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552672LEJS40S2A-200-S2200(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
204,440
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552688LEJS40S2A-200-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
206,580
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552697LEJS40S2A-300-SA--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
224,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552706LEJS40S2A-300-R2--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
226,930
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552715LEJS40S2A-400-S2400(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
227,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552724LEJS40S2A-300B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
227,540
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552733LEJS40S2A-400-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
229,240
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552742LEJS40S2A-200B-S2200(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
233,040
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552758LEJS40S2A-400-SA--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
236,230
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552767LEJS40S2A-400-R2--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
238,260
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552776LEJS40S2A-200B-SA--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
245,850
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552785LEJS40S2A-600-S2600(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
249,760
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552794LEJS40S2A-700-S2700(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
261,090
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552803LEJS40S2A-700-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
263,230
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552812LEJS40S2A-200-S2A2200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
272,310
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552828LEJS40S2A-800-S2800(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
272,420
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552837LEJS40S2A-200-S2A2H200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
274,010
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552846LEJS40S2A-200-S5A2200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
274,450
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552855LEJS40S2A-800-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
274,560
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552864LEJS40S2A-200-S5A2H200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
276,160
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552873LEJS40S2A-200-S2A11--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
280,450
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552882LEJS40S2A-200-SAA2200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
281,440
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552898LEJS40S2A-200-S5A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
282,590
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552907LEJS40S2A-200-SAA2H200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,140
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552916LEJS40S2A-300-S2A2300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,640
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552925LEJS40S2A-900-S2900(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
283,750
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552934LEJS40S2A-800B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
284,190
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552943LEJS40S2A-200-R2A2H200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
285,180
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552952LEJS40S2A-300-S5A2300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
285,780
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552968LEJS40S2A-300-S5A1300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
285,780
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552977LEJS40S2A-900-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
285,890
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552986LEJS40S2A-300-S5A2H300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
287,490
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552995LEJS40S2A-300-S2A11--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
291,780
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553004LEJS40S2A-300-S2A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
291,780
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553013LEJS40S2A-200-R5A2200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
292,990
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553022LEJS40S2A-300-S5A11--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
293,920
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553038LEJS40S2A-300-S5A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
293,920
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553047LEJS40S2A-300-SAA2H300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,470
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553056LEJS40S2A-300-SAA1H300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
294,470
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553065LEJS40S2A-200-R5A2H200(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,690
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553074LEJS40S2A-300-R2A2300(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,800
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553083LEJS40S2A-900-R2--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
294,910
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40553092LEJS40S2A-400-S2A1400(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
294,970
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553108LEJS40S2A-400-S2A2400(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,970
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553117LEJS40S2A-1000-S21000(A) 16(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
295,080
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40553126LEJS40S2A-400-S2A2H400(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
296,670
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553135LEJS40S2A-400-S5A1400(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
297,110
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553144LEJS40S2A-1000-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
297,220
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40553153LEJS40S2A-400-S5A2H400(A) 16(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
298,820
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40553162LEJS40S2A-400-S2A11--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
303,110
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする